DIZEL ADITIV ZA ČIŠĆENJE DIZNI-300ML

br. art.  861 011300
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Za čišćenje svih uobičajenih dizelskih motora na osobnim i teretnim vozilima.

Čisti pumpu za ubrizgavanje i sapnice
Osigurava čisto sagorjevanje

Neutralizira i veže kiselu kondenziranu vodu
• Štiti sustav goriva od korozije
• Čisti i štiti od spremnika za gorivo do prostora za sagorijevanje

Poboljšava cetanski broj
Reducira „lupanja“ uzrokovana gorivom.

Primjena:
Sadržaj doze dodati u spremnik kod svakog popravka sistema za ubrizgavanje i područja oko motora. 300 ml dostatno je za 30 do 50 litara dizelskog goriva. 1000 ml dostatno je za 200 litara dizelskog goriva.

Svojstva:
Skida i otklanja nakupine, pogotovo u mikropodručjima pumpe za ubrizgavanje goriva i sapnica za ubrizgavanje goriva. Neutralizira i veže kiselu kondenziranu vodu. Poboljšava cetanski broj. Koncentrat djelatne tvari na osnovi sintetskih komponenti koje se koriste u nacionalnim i internacionalnim dizelskim gorivima.