SREDSTVO ZA BRTVLJENJE HLADNJAKA HP-150ml

br. art.  861 500150
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
12 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Visokoučinkovito sredstvo za osiguranje sistema hlađenja, za sve moderne tipove vozila sa sustavima hlađenja poprečnim strujanjem

Brtvi pukotine do maksimalno 0,1 mm
Ne začepljuje sita za zaustavljanje prljavština u krugu hlađenja

Preventivo se koristi kod svake izmjene sredstva protiv smrzavanja
Svojstva brtvljenja zbog mikrofinih, sintetskih čestica

Primjena:
Kod mikropropusnosti na brtvi glave motora i priključaka crijeva, kao i kod gubitka isparavanjem na agregatima sustava hlađenja. Dodati kad je motor topao direktno u sustav hlađenja. Puniti samo u ekspanzionu posudu, samo kada je pod strujanjem rashladne tekućine. Nakon toga pustiti da motor radi najmanje 10 minuta, dok se ne otvori termostat i grijanje ne počne osjetno isijavati temperaturu. Nakon toga ugasiti motor, kontrolirati rashladnu tekućinu i po potrebi nadopuniti. Sadržaj doze dostatan je za 10 litara rasladne tekućine.

Svojstva:
Brtvi pukotine do maksimalno 0,1 mm u području brtve glave motora i priključaka crijeva, sprječava rošenje na brtvama i otklanja gubitke kod isparavanja