Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
HS BEZBOJNI LAK PRO 2:1
Dvokomponentni brzosušeći „high solid“ prozirni lak za profesionalno kompletno ili djelomično lakiranje putničkih i komercijalnih vozila
• Briljantan sjaj laka i ujednačeno prekrivanje osnovnog sloja
• Namijenjen za lakiranje preko osnovnog sloja boje na bazi vode ili organskih otapala
• Visoka otpornost na sve vremenske utjecaje, mehanička i kemijska opterećenja
• Moguće nepravilnosti se mogu lako ukloniti brušenjem ili poliranjem
• Izdašnost: 10m2/l pri nanosu od 60 µm
Način primjene:
Nakon propisanog zapreminskog miješanja s otvrđivačem i razrjeđivačem, 15–20 min. nakon isparavanja otapala, direktno aplicirati na osnovni sloj boje. Preporuča se prvo nanijeti jedan tanki sloj, a naredni deblji sloj nanijeti unakrsnom tehnikom. Između nanosa vrlo je bitno ostaviti izvjesno vrijeme za isparavanje otapala. Eventualne nepravilnosti pri lakiranju moguće je lako ukloniti brušenjem ili poliranjem.
Napomene za primjenu:
Vlaga utječe na sastav laka, stoga alati za nanošenje moraju biti potpuno suhi! Limenku po upotrebi odmah zatvoriti. Ne koristiti u uvijetima s vlagom većom od 70 %, a ukoliko je temperatura ispod +10°C, lakiranje izvoditi u termokomorama za lakiranje. Proizvod čuvati u ventiliranom prostoru dalje od izravnog sunčevog utjecaja, na temperaturi od +5°C do + 30°C.