WINDOW FLEX TRAKA 70MM/5-15MM/9M

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
WINDOW FLEX TRAKA ZA IZOLACIJU PROZORA
Specijalna traka za izolaciju spojeva okvira prozora s odličnim funkcijskim djelovanjem. Služi za izolaciju spojeva oko stolarije s otpornošću na udar kiše s istovremenom toplinskom i zvučnom izolacijom po cijeloj dubini ugradnje. Idealno spojno sredstvo za spoj zida i okvira stolarije.
Materijal:
Sastoji se od poliuretanske, elastične pjene, otvorenih pora, impregnirana specijalnom umjetnom smolom.
Boja:
Obilježavanje unutarnje i vanjske strane trake, radi bolje prepoznatljivosti izvedeno je pomoću različitih naljepnica u boji na unutarnjoj strani koluta trake. Zelena naljepnica označava vanjsku stranu a crvena unutarnju stranu trake.
Prednosti proizvoda
• Ne propušta udar kiše, toplinski izolirajući i zrakonepropusni u jednom proizvodu.
• Brtvljenje u 3 razine u jednom proizvodu
• Usporena ekspanzija izolirajuće trake olakšava obradu i montažu
• Jednostavno i sigurno brtvljenje prozora kod montaže u samo jednom koraku
• Velika prednost u uštedi na troškovima uslijed velike uštede vremena kod montaže
• Ocjenjena vrlo mala emisija prema Emicode EC1
• Rok skaldištenja do godien dana u originalnoj ambalaži
Izvedba: namotana na kolut, s jednostranom samoljepljivom trakom
Ispitne svjedodžbe
• Otpornost na udar kiše do 600 Pa
• Općenita građevinska dopuštenja
• Zrakopropusnost a < 0,1 (zahtjevano od strane B 5320 < 0,4)
• Toplinska provodljivost = 0,048 W (m · K)
• Otpor difuziji vodene pare: unutarnja strana manje propusna od vanjske
Primjena:
Window Flex traka je „traka –sve u jedan“, koja objedinjuje zahtjeve montaže prema energetski uvjetovanoj ugradnji stolarije u jednom proizvodu. Stoga je prikladna posebno za sigurnu, jednostavnu i vremenski manje zahtjevno brtvljenje spoja prozora i vrata u građevinskom otvoru.