TRAKA ZA IZOLACIJU-(15/6-10)-SIVA-5,6
br. art. 875 115011

Nije dostupno Transportno pakiranje 20
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
BRTVENA TRAKA VKP®-BASIC
Please login to Webshop to report a bug
Visokokvalitetna impregnirana, prethodno stlačena BG2 – brtvena traka s ispitanom nepropusnošću na udar kiše do 300 pascala.
Ispitana kakvoća trake prema DIN-u 18542-BG2.
Prikladno za visinu zgrada od 20 m.
Visoka sigurnost zbog ispunjavanja svih parametara ispitivanja prema BG2.
Dodatno uz BG2: ispitana izravna otpornost na nepovoljne vremenske utjecaja i UV-zrake.
Povećana sigurnost i prošireno područje primjene zbog dodatnog ispitivanja.
Smanjenje reklamacija i skupih radova na finalnoj doradi.
Traka s velikom tolerancijom.
Traka sigurno brtvi i fuge s blagim neravninama.
Ušteda troškova zbog primjene manje različitih dimenzija traka.
Obrada koja štedi vrijeme.
Nije potrebna prethodna obrada s primerom.
Za obradu nisu potrebni posebni alati.
Područja primjene:
Za brtvljenje protiv djelovanja vjetra, sunca i kiše te onemogućavanje gubitka topline prema smjernicama Zakona o štednji energije i RAL-ovog društva o kakvoći. Može se izravno izložiti djelovanju atmosfere.
U graditeljstvu:
Elastične fuge, spajanje prozora, brtvljenje gotovih građevnih elemenata, pregradnih zidova itd.
U industriji općenito:
Izrada kontejnera, klima uređaja, strojeva i aparata itd.
Napomene:
Brzina širenja trake VKP trake zavisna je od temperature. Traku na visokim temperaturama skladištiti na hladnome, kod niskih temperatura na toplome.
Kod prekrivanja treba provjeriti podnošljivost sa bojama i materijalima za brtvljenje. Trake se ne smije dovoditi u kontakt s agresivnim kemikalijama ili s kemikalijama na osnovi otapala, ili se istima čistiti.
Molimo uvažite unaprijed zadane širine fuga. Samo kod unaprijed zadanih širina fuga može se jamčiti nepropusnost na udar kiše ili UV-postojanost.
Ispitana kakvoća trake prema DIN-u 18542-BG2.
Prikladno za visinu zgrada od 20 m.
Visoka sigurnost zbog ispunjavanja svih parametara ispitivanja prema BG2.
Dodatno uz BG2: ispitana izravna otpornost na nepovoljne vremenske utjecaja i UV-zrake.
Povećana sigurnost i prošireno područje primjene zbog dodatnog ispitivanja.
Smanjenje reklamacija i skupih radova na finalnoj doradi.
Traka s velikom tolerancijom.
Traka sigurno brtvi i fuge s blagim neravninama.
Ušteda troškova zbog primjene manje različitih dimenzija traka.
Obrada koja štedi vrijeme.
Nije potrebna prethodna obrada s primerom.
Za obradu nisu potrebni posebni alati.
Područja primjene:
Za brtvljenje protiv djelovanja vjetra, sunca i kiše te onemogućavanje gubitka topline prema smjernicama Zakona o štednji energije i RAL-ovog društva o kakvoći. Može se izravno izložiti djelovanju atmosfere.
U graditeljstvu:
Elastične fuge, spajanje prozora, brtvljenje gotovih građevnih elemenata, pregradnih zidova itd.
U industriji općenito:
Izrada kontejnera, klima uređaja, strojeva i aparata itd.
Napomene:
Brzina širenja trake VKP trake zavisna je od temperature. Traku na visokim temperaturama skladištiti na hladnome, kod niskih temperatura na toplome.
Kod prekrivanja treba provjeriti podnošljivost sa bojama i materijalima za brtvljenje. Trake se ne smije dovoditi u kontakt s agresivnim kemikalijama ili s kemikalijama na osnovi otapala, ili se istima čistiti.
Molimo uvažite unaprijed zadane širine fuga. Samo kod unaprijed zadanih širina fuga može se jamčiti nepropusnost na udar kiše ili UV-postojanost.