BITUMENSKA TRAKA BITUROLL 100MM

br. art.  875 636100
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 10
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Bitumenska traka Bitu Roll KSK

Snažno samoljepljiva vrhunska bitumenska brtvena traka koja premoštava pukotine za pouzdanu hidroizolaciju građevina

• Prikladno za brtvljenje prema DIN 18533-1 klasa W1.1-E; klasa W1.2-E; klasa W4-E protiv vlage iz tla i vode bez pritiska na podne ploče i zidove u kontaktu s tlom, zidnim bazama

• Prikladno za brtvljenje balkona, lođa i arkada ispod odgovarajućih zaštitnih slojeva prema DIN 18531-5

• Pogodan za upotrebu kao bitumenska traka za zidanje prema EN 14967:2006.

• Kvaliteta ispitana u skladu s DIN EN 13969

Brzo i sigurno za primjenu

• Jednostrana samoljepljiva površina osigurava jednostavno i brzo postavljanje trake

• Potporni materijal vrlo otporan na trganje štiti od oštećenja

• Polaganje je do 50 % brže od konvencionalnih sustava za brtvljenje

• Odmah otporan na vodu i jaku kišu

• Može se nanositi tijekom cijele godine od -5°C (ispod 0°C s primerom)

• Otporan na radon

• Ponašanje pri požaru: Klasa E

• Vodonepropusnost: Zadovoljena

• Otpornost na udarno opterećenje: čvrsta, metoda B: ≤ 1250 mm

• Otpornost na starenje/degradaciju: Zadovoljeno

• Trajna otpornost na kemikalije: Zadovoljena

• Ponašanje pri hladnom savijanju: ≤ -30°C

Detalji/Primjena

• Prikladan za brtvljenje između poda i zida kao bitumenska zidana barijera u skladu s EN 14967:2006. Može se koristiti i kao L ili Z barijera

• Površinsko brtvljenje protiv plina radona