BITUMENSKA TRAKA BITUROLL 500MM
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Bitumenska traka Bitu Roll KSK
Snažno samoljepljiva vrhunska bitumenska brtvena traka koja premoštava pukotine za pouzdanu hidroizolaciju građevina
• Prikladno za brtvljenje prema DIN 18533-1 klasa W1.1-E; klasa W1.2-E; klasa W4-E protiv vlage iz tla i vode bez pritiska na podne ploče i zidove u kontaktu s tlom, zidnim bazama
• Prikladno za brtvljenje balkona, lođa i arkada ispod odgovarajućih zaštitnih slojeva prema DIN 18531-5
• Pogodan za upotrebu kao bitumenska traka za zidanje prema EN 14967:2006.
• Kvaliteta ispitana u skladu s DIN EN 13969
Brzo i sigurno za primjenu
• Jednostrana samoljepljiva površina osigurava jednostavno i brzo postavljanje trake
• Potporni materijal vrlo otporan na trganje štiti od oštećenja
• Polaganje je do 50 % brže od konvencionalnih sustava za brtvljenje
• Odmah otporan na vodu i jaku kišu
• Može se nanositi tijekom cijele godine od -5°C (ispod 0°C s primerom)
• Otporan na radon
• Ponašanje pri požaru: Klasa E
• Vodonepropusnost: Zadovoljena
• Otpornost na udarno opterećenje: čvrsta, metoda B: ≤ 1250 mm
• Otpornost na starenje/degradaciju: Zadovoljeno
• Trajna otpornost na kemikalije: Zadovoljena
• Ponašanje pri hladnom savijanju: ≤ -30°C
Detalji/Primjena
• Prikladan za brtvljenje između poda i zida kao bitumenska zidana barijera u skladu s EN 14967:2006. Može se koristiti i kao L ili Z barijera
• Površinsko brtvljenje protiv plina radona


