LJEPILO ZA STAKLO-ULTIMATE-CRIJEVO-600ML

br. art.  890 023870
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 20
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

LJEPILO ZA STAKLO ULTIMATE 

Sezonski neovisno, visokomodulno, nevodljivo jednokomponentno ljepilo za staklo

Neovisno o godišnjem dobu
• 1 h - vrijeme micanja sa zračnim jastukom pri temperaturi okoline od -10°C do + 35°C

Visokomodulno
• Ljepilo za staklo s učvršćivanjem karoserije

Prikladno za antene, nevodljivo

Sprječava kontaktnu koroziju 
• Prikladno za primjenu na aluminijskim, magnezijskim i hibridnim karoserijama (npr. Audi A8, Jaguar XJ itd.)

Ispitana sigurnost
• Vrijeme micanja na cestu dokazano crash testom i certifikatom TÜV-a sukladno FMVSS208/212
• Ispunjava zahtjeve prve ugradnje (proizvođača vozila)

Područja primjene:
Rezervno ostakljivanje osobnih i lakih dostavnih vozila

Primjena:
Kod obrade treba obratiti pozornost na čistu okolinu. Primjena proizvoda s pripadajućim Wϋrth sustavnim komponentama obavezna je za ispravan rad bez pogrešaka. Primjena slijedi prema naputcima za obradu priloženima proizvodu. Na svježe lakirane površine potrebno je naijeti Varioprimer. Prije nanošenja Varioprimera treba paziti da se lak potpuno stvrdnuo 

Napomena:
Za pripremu podloga nužna je primjena Wϋrth aktivnog čistača i Wϋrthovog Vario primera. Prije korištenja proizvoda mora se ispitati njihova valjanost. Ljepilo nanositi s okomito vođenim pištoljem, počevši s donje strane stakla. Vozilo ne postaviti na dizalicu. Uvažiti geometriju nanosa prema navodima proizvođača vozila. Obavezno uvažavati vrijeme obrade i vrijeme dozvoljeno za micanje vozila