GUMIKIT U ROLI-D8X17,5M

br. art.  890 100033
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Trajno plastični, samoljepljivi gumikit odn. okrugli gumikit za brtvljenje preklapajućih limova na karoseriji

Vrlo dobra svojstva prianjanja 
• Gumikit pruža vrlo dobro prianjanje te trajnu sposobnost lijepljenja na najrazličitijim podlogama kao što su npr. metal, plastika, drvo, kamen itd. (vidi upute za obradu)

Vrlo dobra otpornost na UV zrake, atmosferske utjecaje i vodu
• Primjena moguća i na vanjskom području, otporno na kišu te sve druge vremenske utjecaje (nije pogodno za primjenu pod vodom)

Otpornost na starenje i visoke temperature
• Uz pravilnu primjenu moguće je višegodišnje prianjanje i besprijekorno brtvljenje
•  Pogodno i za primjenu uz visoko temperaturno opterećenje, npr. brtvljenje na području karoserije 

Nepropusno za difuzijske pare. 
• Gumikit odn. okrugli gumikit omogućava vodootporno brtvljenje i sprječava prodiranje vlage u područje karoserije

Područje primjene:
• Univerzalno za brtvljenje preklapajućih limova i vijaka na vozilima, pri izradi kontejnera i kamp kućica, npr. između blatobrana i karoserije na stop-svjetlima i svjetlima za vožnju unatrag (za ovo je osobito pogodan okrugli gumikit) na letvicama i pomičnom dijelu krova
• Osim toga koristi se za opća brtvljenja radi zaštite od prašine, vlage i vibracija u elektrotehnici, strojarstvu i građevinarstvu te za klima i ventilacijske uređaje, npr. između zavijčanih dijelova, šavnih mjesta, spojnica, kućišta svih vrsta i probijenih cijevi

Upute za obradu:
• Podloge koje se brtve moraju biti suhe, nosive, bez prašine i masnoća
• Temperatura obrade ne bi smjela biti niža od + 5°C
• Upijajuće i porozne podloge tretiraju se najprije s Würthovim primerom za butil / bitumen (br. art. 0892 875)
• Gumikit za karoseriju odn. okrugli gumikit za karoseriju pažljivo se pritisne na podlogu. Međusobni pritisak brtvenih površina dovodi do besprijekornog brtvljenja
• Butil ima sklonost „hladnom tečenju“ (svojstvu tečenja trake). Butilne proizvode treba stoga uvijek mehanički pričvršćivati, npr. vijčanjem dijelova, postavljanjem pritisnog profila
• Previsoka tlačna sila profila dovodi do „istiskivanje“ brtvene mase. Butilne proizvode ne komprimirati na nultočku (priloženi podložak koristiti kao držač razmaka)

Ostale karakteristike: 
• Izolacija od buke i vibracija
• Samozavarivanje
• Ne sadrži otapala i silicon