LJEPILO U ŠTAPIĆIMA-UNI-CRNO-11,5X180MM-0,5KG

br. art.  890 100058
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

TOPIVO LJEPILO

Za izvlačenja udubina tehnikom lijepljenja

Specijalno topivo ljepilo za uklanjanje udubina bez oštećenja laka.
• Sva topiva ljepila su otporna na UV zrake, starenje i vodu

Jednostavno uklanjanje topivog ljepila sprejom za uklanjanje ljepila ili predčistačem br. art. 0893 200 1
• Optimalno prikladno za adaptere od Ø 21 mm
• Dobro prianjanje na lakiranim površinama


Napomena
Uspješno uklanjanje udubina načelno ovisi od okolne i temperature obradive podloge

• Na temperaturi ispod +10°C topivo ljepilo se ne može optimalno povezati s lakiranom površinom. Zagrijavanje lakirane površine fenom za vrući zrak poboljšava svojstva prianjanja
• Na temperaturi preko +30°C otvrdnjavanje topivog ljepila se može usporiti. Stoga se u ovom slučaju preporuča hlađenje sprejom za zaleđivanje br. art. 890 1000