LJEPILO U SPREJU-POWER PLUS-400ML

br. art.  890 100064
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

SNAŽNO LJEPILO U SPREJU PLUS

Kontaktno i visokoučinkovito ljepilo koje odmah djeluje, izuzetno otporno na temperaturu.

Velika temperaturna postojanost do 110°C.
Trajna čvrstoća za različite primjene
Brzo sušenje
Kraće trajanje procesa, jer se materijal može brže dalje obrađivati 

2-struko podesiva glava spreja za prskanje:
→ vodoravno i okomito
→ širina mlaza spreja
→ visoka fleksibilnost u različitim radnim situacijama zahvaljujući optimalnim mogućnostima postavljanja i nanošenja

Nevidljivo nakon sušenja.
Neutralna boja ljepila
Nema probijanja boje

Područja primjene
Snažno ljepilo u spreju Plus posebno je pogodno za lijepljenje različitih materijala, poput metala (neobrađeni, fosfatirani, pečeni, grundirani i obojani te eloksirani), drva i materijala od poliestera, kože, umjetne kože, tkanine, vinila, gume, pjenaste gume, polieterske i poliesterske pjene. Drugi način primjene je povezivanje PE folije (npr. folije za prskajuću vodu unutar vrata automobila), te radovi naprezanja i konfekcioniranja.

Primjena
Površine koje želite lijepiti temeljito očistite i potom naprskajte. Upijajuće podloge dobro naprskajte. Razmak do boce za prskanje trebao bi biti oko 15 do 25 cm. Prije spajanja površina koje želite zalijepiti pustite ljepilo da 5 do 15 minuta stoji na zraku. Kontaktno vrijeme vezanja iznosi oko 45 minuta.

Napomena
Nije pogodno za lijepljenje mekog PVC-a, folija od PVC-a i stiropora.