LJEPILO+BRTVILO-K+D-TAMNOSMEĐE-300ml

br. art.  890 1004
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 12
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

KONSTRUKCIJSKO LJEPILO - LJEPILO + BRTVILO

Konstrukcijsko ljepilo + brtvilo 300 ml | Würth namijenjeno je univerzalnom lijepljenju i brtvljenju u industriji, građevini i prehrambenoj proizvodnji, gdje je potrebna trajna elastičnost i pouzdano prianjanje na različite materijale. Formulirano je kao elastična PU masa velike rastezljivosti koja kompenzira dilatacije, prigušuje vibracije i omogućuje spajanje istovrsnih i različitih materijala. U stvrdnutom stanju zdravstveno je nesumnjivo te posjeduje ISEGA certifikat, što ga čini prikladnim za primjenu u pogonima za preradu hrane.

Ključne značajke:

  • Elastično PU ljepilo/brtvilo s velikom sposobnošću rastezanja
  • Univerzalna primjena – snažno prianjanje na širok spektar materijala
  • ISEGA certifikat – zdravstveno nesumnjivo u stvrdnutom stanju, prikladno za prehrambenu industriju
  • Prigušenje vibracija i zvuka zahvaljujući elastičnoj strukturi
  • Produženo vrijeme stvaranja korice – idealno za složene spojeve i velike površine
  • Mogućnost premještanja spojenih dijelova prije završnog vezanja
  • Može se brusiti i prelakirati (preporučeno prethodno testiranje kompatibilnosti laka)
  • Nekorozivno i sprječava koroziju metala
  • Bez silikona, slabog mirisa

Kompatibilnost podloga:

  • Metal i lakirane metalne površine
  • Drvo i drvni kompoziti
  • Kamen, beton i mineralne površine
  • Plastika (poliester, tvrdi PVC)

Nije prikladno za: PE, PP, PTFE, silikon, stiropor, određene plastične materijale.

Primjena u radu:

Odaberite ovo ljepilo i brtvilo kada trebate elastičan spoj koji podnosi vibracije i različita termička rastezanja, brtvljenja u prehrambenim pogonima ili lijepljenja velikih plošnih elemenata koji zahtijevaju naknadno pozicioniranje.

Za koga je proizvod:

Za montere, industrijske proizvođače, servisne tehničare, građevinske izvođače, stolarske i metaloprerađivačke radionice te korisnike u prehrambenoj industriji kojima je potrebno elastično konstrukcijsko ljepilo i brtvilo s dokazanim mehaničkim svojstvima.

Tehničke napomene:

  • Podloge moraju biti čiste, suhe, bez prašine i masnoće.
  • Preporučuje se primjena Würth K+D HaftPlus primera za optimalnu adheziju.
  • Nestvrdnuto ljepilo uklanja se sredstvom K+D odstranjivač (art. 089010063); stvrdnuto samo mehanički.
  • Minimalna debljina ljepila: 3 mm.
  • Izbjegavati dodir sa sustavima lakova na bazi alkidnih smola.
  • Direktno sunčevo zračenje može uzrokovati površinsko žućenje.