LJEPILO-BRTVILO BEŽ 300ML

br. art.  890 1006
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

KONSTRUKCIJSKO LJEPILO - LJEPILO + BRTVILO

Elastično, višestruko primjenjivo PU sredstvo za lijepljenje i brtvljenje

Univerzalno primjenjiv
• Izvrsna snaga lijepljenja na najrazličitijim materijalima i površinama

Zakonsko dopuštenje za prehrambene proizvode (ISEGA  certifikat)
• Zdravstveno nesumnjivo u stvrdnutom stanju
• Prikladno za lijepljenje spojeva i brtvljenje u pogonima za preradu živežnih namirnica

Elastično s velikom sposobnošću rastezanja
• Moguće spajanje istih i različitih materijala
• Kompenzacija različitih dilatacija materijala
• Ublažuje vibracije i zvuk

Dugo vrijeme stvaranja korice
• Omogućava lijepljenje, odnosno brtvljenje kompliciranih dijelova
• Optimalno i za velike površine
• Dijelovi koji se spajaju mogu se premještati

Može se brusiti/ prelakirati
• Nakon stvaranja korice može se mehanički obraditi i bez aktiviranja površine prelakirati (podnošljivost laka, ispitati pomoću prethodnih ispitivanja)
• Nije korozivno
• Sprječava koroziju na metalima
• Slabog mirisa
• Bez silikona

Područje primjene 
Za različita lijepljenja i radove brtvljenja na podlogama od materijala kao što su metal, lakirane površine, drvo, kamen, beton i plastika (poliester i tvrdi PVC).

Uputa
Podloge moraju biti čiste, suhe, bez prašine i masnoća.

Napomena 
Ne dovoditi u kontakt sa sustavima lakova na osnovi alkidnih smola. Nije prikladno za zatvaranje staklenih spojeva. Direktan utjecaj sunčevih zraka može dovesti do pojave žutila na površini. Nije prikladno za PE, PP, PTFE, silikon, stiropor ni plastične materijale. Minimalna debljina ljepila 3 mm. Kako bi se postigli optimalni rezultati lijepljenja, obavezna je primjena Wϋrth K+D HaftPlus proizvoda. Nestvrdnuti materijal može se ukloniti pomoću K+D sredstva za uklanjanje, br. art. 089010063, stvrdnuti materijal može se ukloniti samo mehanički.