LJEPILO+BRTVILO-K+D-CRNO-BRZO-300ML

br. art.  890 100730
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

KONSTRUKCIJSKO LJEPILO + BRTVILO FAS

Brzo, premazivo PU – brtvilo.

Čvrsto prianjajuća brtvena masa, trajne elastičnosti.
• Vrlo dobro prianjanje na nezaštićenom limu, limu premazanom temeljnom bojom ili lakiranom limu
• Pokriva neravnine/popunjava pukotine
• Trajno i sigurno brtvljenje

Dobra postojanost.
• Izvrsno se može gletati 
• Može se kitati i premazivati
• Obrađivati se može pomoću kista ili lopatice za gletanje

Kratkotrajno površinsko otvrdnjavanje.
Površina brtvila nakon kratkog vremena više nije ljepljiva

Brzo se može lakirati.
Zbog kratkotrajnog površinskog otvrdnjavanja ubrzo se može lakirati (provjerite kompatibilnost laka prethodnom probom!)

Ima dopuštenje za primjenu u području rada sa živežnim namirnicama (ISEGA certifikat).
• Neškodljivo za zdravlje u stvrdnutom stanju
• Pogodno za brtvljenje u pogonima za preradu živežnih namirnica
Nije korozivno
Nema nagrizanja metala
Nema poseban miris
Ne sadrži silikon

Područja primjene
Za trajno elastično, čvrsto prianjajuće brtvljenje preklopnih šavova, šavova točkastog zavarivanja, vidljivih spojnica, spojnih limenih fuga i poluutorskih spojeva kod unutarnjih i vanjskih radova. Izvanredna adhezija na raznim materijalima i površinama, kao što su metal, boja, drvo, kamen, beton i plastika (poliester i tvrdi PVC). Nije pogodno za PE, PP, PTFE, silikonsku gumu, stiropor i omekšane plastične mase.

Napomena
Ne kombinirajte s lakovima na bazi alkidne smole. Nije pogodno za brtvljenje staklenih utora te u područjima na kojima može doći do UV refleksnog zračenja. Izravno izlaganje sunčevim zrakama može dovesti do toga da površina lagano nabubri. Za postizanje optimalnih rezultata lijepljenja potrebna je uporaba Würth Ljepila + Brtvila Plus! To je posebno važno kod kritičnih podloga kao što su obojeni metali (bakar) i pocinčani materijali. Za poravnavanje koristiti sredstvo za poravnavanje brtvila br. art. 0893 3.