SPREJ ZA ISPITIVANJE PROPUŠTANJA-400ML

br. art.  890 20
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

SREDSTVO ZA DETEKCIJU PROPUSNOSTI

Detektira propusna mjesta na postrojenjima komprimiranog zraka i plinskim instalacijama

• Ispitano od strane DVGW
• Traženje propusnih mjesta na instalacijama pod tlakom, uz uštedu vremena, bez muke, uz siguran uspjeh
• Nije gorivo, stoga se može primijeniti za ispitivanje postrojenja, spremnika i vodova sa zapaljivim plinovima
• Temperatura obrade: od +5°C do +50°C
• Smrzava se na 0°C

Napomena
Nije osjetljivo na smrzavanje, nakon odleđivanja se može dalje koristiti.
Kod primjene na sustavima koji sadrže kisik treba osigurati da su isti prilikom ispitivanja stalno pod tlakom. Kod pojave podtlaka bi tekućina za detekciju propusnosti inače mogla dospjeti u unutrašnjost sustava i reagirati s kisikom. Neposredno nakon ispitivanja, ostatke tekućine za detekciju propusnosti isprati čistom vodom.
Sumnjiva mjesta samo lagano poprskati; propusnosti se pokazuju stvaranjem pjene

Područje primjene
Prikladno za tlačne kočione sustave, gume, gipke cijevi, ventile, cjevovode, armature, posude za komprimirani zrak, kompresijska postrojenja itd.