IMPELAST PRIMER BK10-KOMP B 3,33KG

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
PRIMER BK10
Dvokomponentni temeljni premaz za prethodnu obradu površina koje će se impregnirati tekućim membranama
Na bazi tekućih epoksidnih smola koje sadrže otapala, s visokim udjelom suhe tvari
Napomena
Količine obje komponente (A i B) su savršeno međusobno usklađene, čime je dobiven krajnji proizvod sa svojstvima koja su navedena u tehničkim podacima. Stoga se preporučuje da se sav sadržaj iz oba pakiranja (sadržan u opsegu isporuke) u potpunosti pomiješa, pri čemu treba obratiti pozornost na to da se ostaci u spremniku od komponente B potpuno iskoriste i izbjegavaju djelomična miješanja. Dobivena smjesa mora se upotrijebiti unutar 2 sata (23 °C).
Neionska bitumenska emulzija pastoznog izgleda, topljiva u vodi i može se miješati s pijeskom, cementom, šljunkom, mineralnim vlaknima itd.
Područje primjene
Priprema cementnih podloga za primjenu tekućih hidroizolacijskih membrana (Impelast, Witanflex, Impefond itd.)
Povećana svojstva prianjanja tekućih premaza na posebno glatkim betonskim površinama (montažne strukture / gotovi proizvodi općenito itd.) Zaštita od prašine i jačanje upijajućih, poroznih, krhkih, ne do kraja osušenih cementnih estriha
Rad na površinama s natprosječnom količinom preostale vlage, ali bez podtlaka i djelovanja kapilarne vlage
Preventivna obrada bitumenskih premaza za nanošenje impregnacijskih proizvoda iz linija proizvoda IMPELAST i WITANFLEX, kako bi se ograničilo stvaranje ostataka ulja na površini razmaku od 24 h