GLINENI GRANULAT ZA UPIJANJE ULJA-50L

br. art.  890 6
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

SREDSTVO ZA UPIJANJE ULJA

Sredstvo za upijanje ulja u obliku granula, za odstranjivanje onečišćenja od ulja i ostalih kemikalija s radioničkih podova, radnih stolova i sl.

Izuzetno visok stupanj upijanja
• 1 l sredstva za upijanje ulja upije 0,6 l ulja bez tlaka
• Upija sve vrste uljnih materijala
• Upijene tvari ostaju vezane 100% i ne ispuštaju se

Pliva na vodi
Ne upija vodu. Zbog toga pogodno i za upotrebu na vodi.

Sredstvo za upijanje ulja je potpuno neotrovno i ne pokazuje nikakva otrovna djelovanja

Točka zapaljenja: 300°C.

Neograničeno vrijeme skladištenja.

Napomena:
Sredstvo za upijanje ulja nakon uporabe postaje opasni otpad i potrebno ga je zbrinuti prema pravilima o gospodarenju opasnim otpadima. Nije pogodno za tekuće kiseline