PIŠTOLJ ZA LAKIRANJE UNI AP/HVLP
br. art. 891 70007
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
UNIVERZALNI PIŠTOLJ ZA LAKIRANJE AP HVLP
Please login to Webshop to report a bug
Univerzalni niskotlačni pištolj za lakiranje pogodan za lakove, temeljne materijale i bajceve
• Fini, blagi, homogeni mlaz
• Integrirani regulator količine materijala
• Kontinuirano reguliranje promjera/širine mlaza
• Samopodesiva brtvila za zrak i materijal
• Moguće umetanje sita za lak
• Ušteda materijala do 15%, zahvaljujući HVLP niskotlačnoj tehnologiji (High volume, low pressure = veća količina, niski tlak)
• Velik postotak prebacivanja materijala/mala radna brzina
• Ulazni tlak: 2,0 bara
• Potrošnja zraka: 350 l/min
• Razmak prskanja: 10-15 cm