PUR PJENA-PURLOGIC TOP-PIŠTOLJSKA-500ML

br. art.  892 142
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 12
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

PURLOGIC® TOP

1K – premium pjena za pištolj 

Mala doza, velika količina pjene
• Do 40 litara iskoristive pjene iz praktične doze s kojom se lako rukuje

Pogodno i za rad zimi
• Moguća obrada i na temperaturi podloge i okoline do –5°C

Ispitana svojstva proizvoda
• Prigušivanje zvuka kroz fugu Reducira opterećenje bukom.  RST,W= 61 dB prema DIN 52210, ispitano od strane “ift Rosenheim”
• Toplinska vodljivost → Reducira gubitak topline prema DIN 52612
• Propusnost za zrak Sprječava propuh, ispitano prema EN 1026
• Propusnost za vodenu paru Ispitano prema DIN EN ISO 12572
• Ušteda energije u skladu s EnEV Ušteda troškova za grijanje od 6%, što je ispitao Fraunhofer Institut u skladu s DIN 18055 / EN 204
• Opća ispitna svjedodžba građevinskog nadzor Odgovara razredu građevnog materijala B2 prema DIN-u 4102, dio 1, ispitano od strane “MFPA Leipzig”
• EMICODE certificirano

Jednolična pjena fine stanične strukture
• Bez silikona i otapala
• Otporno na starenje

Boja “slonova kost, svijetla”, namijenjena je specijalno za sanaciju starih stanova/zgrada.

Područje primjene:
Visokovrijedno i sigurno prigušivanje zvuka, ispuna i izolacija prozorskih fuga, spojeva prozorskih klupica, cijevnih provoda, zidnih fuga, prolaza kroz zid i šupljina. Vizualni dokaz o ugradnji upotrebom specijalne boje.

Uputa:
Prianja na beton, kamen, tvrdi PVC, metal i drvo. Ne prianja na polietilen, silikon, PTFE i masnoću. Kod poroznih i upijajućih podloga koristite temeljni premaz PURLOGIC. Nestvrdnuta pjena ne smije doći u kontakt s mokrim ljepilom