PJENA-1C-PURLOGICTOP-IVORY-500ML

br. art.  892 1421
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
15 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 15
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

PURLOGIC® TOP 

1K – premium pjena za pištolj

Mala doza, velika količina pjene.

Do 40 litara iskoristive pjene iz praktične doze s kojom se lako rukuje.

Pogodno i za rad zimi.

Moguća obrada i na temperaturi podloge i okoline do –5°C.

Ispitana svojstva proizvoda.

• Prigušivanje zvuka kroz fugu. Reducira opterećenje bukom. RST,w = 61 dB prema DIN 52210, ispitano od strane “ift Rosenheim”.

• Toplinska vodljivost. Reducira gubitak topline prema DIN 52612,

• Propusnost za zrak. Sprječava propuh, ispitano prema EN 1026.

• Propusnost za vodenu paru. Ispitano prema DIN EN ISO 12572.

• Ušteda energije u skladu s EnEV. Ušteda troškova za grijanje od 6%, što je ispitao Fraunhofer Institut u skladu s DIN 18055 / EN 204.

• Opća ispitna svjedodžba građevinskog nadzora. Odgovara razredu građevnog materijala B2 prema DIN-u 4102, dio 1, ispitano od strane “MFPA Leipzig”.

• EMICODE certificirano.

Jednolična pjena fine stanične strukture.

Bez silikona i otapala

Otporno na starenje. Boja “slonova kost, svijetla”, namijenjena je specijalno za sanaciju starih stanova/zgrada.