PUR PJENA-750ML
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
1K montažna poliuretanska pjena za nanošenje pištoljem
• Prigušuje zvuk kroz fugu RST,w=59 dB. • Izdašnost pjene iz doze 750ml do 42 l volumena.
• Pjena ima zvučna, toplinska izolacijska svojstva i popunjavanja fuga.
• Grupa građevnih materijala DIN 4102-B3.
• Nakon otvrdnjavanja pjena više nije štetna za zdravlje. Pjena NE sadrži formaldehid ni pogonski plin koji oštećuje ozon
– bez FCKW-a. • Pjena ima finu zgusnutu strukturu zelene boje.
• Svježa pjena se lagano čisti sa PU čistačem br. art. 892 1603.
• Stvrdnuta pjena se čisti mehanički.
Područje primjene:
1 K pjena velike izdašnosti namijenjena za montažu okvira prozora i vrata kao i za ispunu fuga i brtvljenje otvora sa odličnim zvučnim i toplinskim izolacijskim svojstvima. Otporna na truljenje , toplinu, vodu i mnoge kemikalije. Nije UV otporna. Prianja dobro na sve materijale kao što su beton, mramor, kamen, drvo, tvrdi PVC i metal. Ne prianja na polietilen, silikon, mast, PTFE i sl. materijale.
Uputa za rad:
Podloga mora biti očišćena, otprašena i odmašćena. Podlogu zatim navlažiti u cilju boljeg prianjanja i pune reakcije pjene, dozu snažno protresti 1 minutu s ventilom prema dolje i zatim nanjeti na površinu. Poslije svakog sloja pjene poželjno je dodatno vlaženje. Vlaženje je obavezno ukoliko je postotak vlage u zraku ispod 35%. Iskoristivost pjene se kod optimalnog ovlaživanja povećava i do 30%.


