PUR PJENA STANDARD 750ML
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
1K PUR PJENA - 750 ML
1K PUR pjena za profesionalnu primjenu. Upotrebljava se za radove oko montaže prozora i vrata, za brtvljenje, toplinsku i zvučnu izolaciju. PUR pjena otvrdnjava uz prisutnost vlage.
• Prigušuje zvuk kroz fugu RST,w=61 dB
• Izdašnost pjene iz doze 750ml do 45 l volumena
• Pjena ima zvučna, toplinska izolacijska svojstva i popunjavanja fuga
• Grupa građevnih materijala DIN 4102-B3
• Nakon otvrdnjavanja pjena više nije štetna za zdravlje. Pjena NE sadrži formaldehid ni pogonski plin koji oštećuje ozon – bez FCKW-a
• Pjena ima finu zgusnutu strukturu zelene boje
• Svježa pjena se lagano čisti sa PU čistačem br. art. 892 160330
• Stvrdnuta pjena se čisti mehanički
• Povećana elastičnost
Područje primjene:
1 K pjena velike izdašnosti namijenjena za montažu okvira prozora i vrata kao i za ispunu fuga i brtvljenje otvora sa odličnim zvučnim i toplinskim izolacijskim svojstvima. Otporna na truljenje , toplinu, vodu i mnoge kemikalije. Nije UV otporna. Prianja dobro na sve materijale kao što su beton, mramor, kamen, drvo, tvrdi PVC i metal.
Ne prianja na polietilen, silikon, mast, PTFE i sl. materijale.
Uputa za rad:
Podloga mora biti očišćena, otprašena i odmašćena. Podlogu zatim navlažiti u cilju boljeg prianjanja i pune reakcije pjene, dozu snažno protresti 1 minutu s ventilom prema dolje i zatim nanjeti na površinu. Poslije svakog sloja pjene poželjno je dodatno vlaženje. Vlaženje je obavezno ukoliko je postotak vlage u zraku ispod 35%. Iskoristivost pjene se kod optimalnog ovlaživanja povećava i do 30%.


