PUR PJENA ZIMSKA -10°C PIŠTOLJSKA 750ML

br. art.  892 152451M
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 12
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

1K montažna PUR pjena za nanošenje pištoljem

• Izdašnost pjene iz doze 750 ml do 48 litara volumena.
• Pjena ima zvučna, toplinska izolacijska svojstva kao i svojstvo popunjavanja fuga.
• Otporna na truljenje, toplinu, vodu i mnoge kemikalije.
• Nije UV otporna.
• Prianja dobro na gotovo sve materijale kao što su beton, mramor, kamen, drvo, tvrdi PVC i metal.
• Ne prianja na polietilen, silikon, mast i slične materijale.
• Pjena ima finu zgusnutu strukturu plave boje.
• Svježa pjena se lagano čisti PU čistačem br. art. 892 160A.
• Stvrdnuta pjena se čisti mehanički.

Područje primjene:
Jednokomponentna PUR pjena, velike izdašnosti, namijenjena za primjenu u nepovoljnim vremenskim uvjetima, a posebno na temperaturama ispod 0°C. U procesu stvrdnjavanja pjena nije sklona pucanju ili drobljenju i omogućava efikasnu ugradnju i izolaciju s odličnim prianjanjem na gotovo sve građevinske materijale. Za ugradnju i brtvljenje drvenih, plastičnih i metalnih vrata i okvira prozora i ostalih konstrukcijskih dijelova, za toplinsku i zvučnu izolaciju, za izolaciju vodovodnih cijevi, kada, bojlera i opreme za hlađenje. Za brtvljenje pukotina i rupa koje ne mogu biti ispunjene drugim materijalom za brtvljenje.

Uputa za rad:
Podloga mora biti očišćena, otprašena i odmašćena. Podlogu zatim navlažiti u cilju boljeg prianjanja i pune reakcije pjene, dozu snažno protresti 1 minutu s ventilom prema dolje i zatim nanjeti na površinu. Poslije svakog sloja pjene poželjno je dodatno vlaženje. Vlaženje je obavezno ukoliko je postotak vlage u zraku ispod 35%. Iskoristivost pjene se kod optimalnog ovlaživanja povećava i do 2 puta.