AKRILNO BRTVILO UNIVERZALNO EKSTRA BIJELO 310ML

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
GRAĐEVINSKO AKRILNO BRTVILO
Visokovrijedno akrilno brtvilo za elastične fuge za vanjsku i unutarnju primjenu
Može se premazati/ožbukati 1
Nakon stvrdnjavanja sljubnicu je moguće premazivati bojama. Kod jako upijajučih podloga, radi se primer od brtvene mase u omjeru 1:5 -1:10. Ne premazivati uljanim bojama i lakovima
Velika fleksibilnost
Preuzima istezanja bolje nego uobičajene akrilne mase za brtvljenje
Širok spektar prianjanja
Velika brzina sušenja
Do 2 mm/24 h
Bez silikona i mirisa
Postojanost na starenje, vremenske uvjete i UV-postojanost
Napomena:
S obzirom na velik broj različitih vrsta boja i lakova načelno preporučamo prethodne pokušaje, kako bi se isključila uzajamna djelovanja. Oprez: kod potpuno premazanih fuga od mase za brtvljenje uslijed gibanja fuga dolazi do puknuća, budući da nanesena boja generalno preuzima manji stupanj istezanja nego masa za brtvljenje.
Područja primjene:
Za brtvene i spojne fuge. Za vanjsku i unutarnju primjenu EN 15651–1:F–EXT–INT
Tipične podloge:
S prethodnim premazom: klinker opeka, opeka, drvo, beton, porozni beton, gips, gips kartonske ploče, žbuka, vapneno-pješčani kamen.
Napomena:
Brzina stvrdnjavanja ovisi o uporabnoj temperaturi, vremenskim uvjetima i vlažnosti podloge. U uvjetima velike hladnoće i vlage dolazi do velikog vremenskog produljenja sušenja.