SILIKON-NEUTRAL-TRANSPARENT-310ML

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
SILIKONSKO BRTVILO NEUTRAL
Za podne i zidne fuge za srednja opterećenja
Svojstva
• Prianja na: beton, kamen, staklo, keramiku, drvo, metale, oplemenjeni čelik, aluminij, eloksirani aluminij, tvrdi PVC, većinu plastičnih ,materijala
• Ne izaziva koroziju
• Premazivanje do ruba fuge moguće, osim s bojama na bazi vode. Potrebno je uvijek prije izvršiti probu
• Trajno elastično
• Otporno na starenje
• Otporno na atmosferske prilike, UV-zrake, izlučivanje sastavnih dijelova i na uobičajene kemikalije
• Dobra otpornost na vremenske utjecaje; kišu, snijeg i ekstremne temperaturne razlike.
• Dobra otpornost na kemikalije
Primjena:
Za brtvljenje fuga na vanjskim i unutarnjim spojevima, te sastavnih, elastičnih i nepropusnih fuga različitih sastava materijala u vanjskim i unutarnjim prostorima.
Tipične podloge*:
Bez pretpremaza-primera: večina vrsti metala (osim olova), drvo, staklo, emajl, ne upijajuće pločice, tvrdi PVC.
S pretpremazom-primerom:beton, vapnenac, klinker, cigl, gips, žbuka.
*Nije prikladan za izradu ISO stakala.
Upute:
Podloga mora biti suha, čista i nezamašćena. Ne može se isključiti opasnost da u kontaktu s bojom na bazi bijele alkidne smole požuti, prvenstveno ako nema dovoljne ventilacije/odzračivanja.
Kod podloga koje upijaju (higroskopne su) kao što su plino-beton, gips-karton, pješčenjak itd. treba upotrijebiti silikon-primer br. art. 892 170
Upute za obradu:
Izbjegavanje prianjanja na tri strane: Brtvena masa smije prianjati samo na dvije strane. Svako daljnje prianjanje na podlozi može kod pomicanja imati za posljedicu pukotine zbog napetosti, koje onda ne mogu jamčiti 100%-tnu nepropusnost fuge.
Da bi se izbjeglo prianjanje na tri strane, fuga bi trebala biti ispunjena PE materijalom za ispunu br. art. 875