MARINE PU LJEPILO-BRTVILO POWER-BIJELO-310ML

br. art.  892 2921
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

PU MARINE MASA ZA LIJEPLJENJE I BRTVLJENJE POWER

Opteretivo, elastično ljepilo za marine.

Ispunjava zahtjeve prema BV 0062
Odobreno za lijepljenje kod izrade brodova i čamaca

Široki spektar prianjanja
Izvrsno prianjanje na najrazličitijim materijalima

Elastično
• Zbog velike rastezljivosti kompenziraju se različita širenja materijala
• Ublažava vibracije i zvuk

Može se brusiti i lakirati
Nakon stvaranja opne moguća je mehanička obrada
Smjesa za brtvljenje može se uvjetno prekrivati lakom
Slabog mirisa
Visoka otpornost na UV-zrake, starenje i atmosferske utjecaje

Primjena
Podloge moraju biti čiste, suhe, očišćene od prašine i masnoća. Poravnavanje treba uslijediti unutar vremena stvaranja opne. Nestvrdnuti materijal može se odstraniti pomoću sredstva za odstranjivanje ljepila + brtvila. Stvrdnuti materijal može se ukloniti samo mehaničkim putem. Nakon stvaranja opne PU marine ljepilo i brtvilo Power može se prekrivati lakom. Pri tome podnošljivost na lak treba provjeriti prethodnim ispitivanjima.

Područje primjene
1-komponentno poliuretansko ljepilo, specijalno razvijeno za primjenu kod izrade čamaca i brodova. Područja primjene nalazimo na palubi, trupu i kobilici, na primjer kod montaže nadgradnji, zidova, vertikalnih montaža panela, ograda i slično.

Materijali za obradu
Vrlo prikladno za lijepljenje različitih, trajno opterećenih materijala, kao npr. poliester, staklo, anodizirani aluminij, metali, drvo, plastike.

Napomene
Ne spajati s lak-sistemima na osnovi alkidnih smola. Nije prikladno za PE, PP, PTFE, silikonsku gumu, stiropor i omekšane plastike. U slučaju prekrivanja lakom treba obratiti pažnju da debljina i tvrdoća sloja laka ne utječu negativno na rastezanje mase za lijepljenje i brtvljenje i da na taj način ne dođe do stvaranja pukotina.