Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Za brtvljenje:
• Elastičnih i hermetički zatvorenih fuga u unutarnjem i vanjskom prostoru
• Fuga keramičkih pločica i spojnih fuga kod sanitarija
Svojstva
• Vrlo dobro prianja i bez primera na staklo i pocakljene površine kao što su npr. emajl, pločice te eloksirani aluminij
• Trajno elastičan, otporan na sve vremenske uvjete i na UV-zrake
• Silikon sadrži fungicid (sprečava nastanak gljivica)
Upute
Fuga bi trebala biti upola manje dubine nego li je njezina širina, a najmanje 6 mm. Fuge se najprije pune PE-okruglom trakom za ispunu kako bi se izbjeglo prianja nje na sve tri strane.
Rubovi fuga moraju biti čisti, suhi i odmašćeni.
Podloge koje upijaju (higroskopne su) i alkalne podloge (npr. drvo, beton itd.) trebaju se prethodno obraditi pretpremazom br. art. 0892 170. Kod željeza i obojenih metala (cink, olovo, bakar, titan-cink itd.) postoji opasnost od nastanka korozije. Pretpremaz poboljšava doduše prianjanje, no ne uklanja opasnost od korozije Brtvenu smjesu treba prije površin skog otvrdanjavanja izravnati specijalnim sredstvom za izravnavanje br. art. 0893 3