PUR LJEPILO ZA IZO PANELE-W23002-750ml PIŠT.

br. art.  892 40070
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 12
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Poliuretansko ljepilo za izolacijske panele 750 ml | Würth je 1‑komponentno PU ljepilo u pištoljskoj dozi, namijenjeno lijepljenju stiropora (EPS), stirodura (XPS) i kamene vune na građevinske podloge. Niskoekspandirajuća formulacija omogućuje precizno nanošenje, snažno prianjanje i kontrolirano punjenje neravnina. Jedna doza pokriva do 15 m² izolacije (ovisno o strukturi podloge), što osigurava učinkovit rad na fasadama i instalacijama. Ljepilo ne sadrži silikone; ne prianja na silikon, PE i PTFE, što smanjuje rizik od neželjenih adhezija na kritičnim materijalima.

Ključne značajke:

  • PU ljepilo u pištoljskoj dozi – jednokomponentna, niskoekspandirajuća pjena koja očvršćuje vlagom.
  • Snažno prianjanje na EPS, XPS, kamenu vunu, beton i tipične građevinske materijale.
  • Ekonomičnost: do 15 m² izolacije po dozi (750 ml), ovisno o podlozi i uzorku nanosa.
  • Precizno doziranje: kontrola količine i za ravnomjeran „cik‑cak“ nanos.
  • Funkcionalni raspon: lijepljenje izolacijskih ploča, brtvljenje i popunjavanje otvora koje nije praktično ispuniti drugim sredstvima.

Kompatibilnost podloga:

  • EPS (stiropor), XPS (stirodur), kamena vuna
  • Beton, zidani elementi, mineralne podloge
  • Tvrdi PVC, metal, drvo
  • Popunjavanje rupa kod instalacije vodovodnih cijevi, kada, bojlera, rashladnih instalacija

Nije kompatibilno s: silikon, polietilen (PE), PTFE, masnoće i kontaminirane površine.

Primjena i preporuka:

Koristite PUR ljepilo za izolacijske panele kada trebate brzo i čisto lijepljenje izolacijskih ploča uz minimalnu potrošnju i mogućnost korekcije položaja do 10 minuta nakon nanošenja. Prije rada navlažite podlogu radi boljeg vezanja i ravnomjernog očvršćivanja.

Za koga je proizvod:

Za izvođače ETICS sustava, fasadere, instalatere i servisne ekipe HVAC‑a, stolarske i građevinske timove kojima je potrebno PU ljepilo za stiropor, stirodur i kamenu vunu s pištoljskim doziranjem, snažnim prianjanjem i učinkovitom potrošnjom do 15 m² po dozi.

Upute za rad:

  • Podloge moraju biti čiste, odmašćene i bez prašine.
  • Navlažiti površinu vodom neposredno prije lijepljenja.
  • Bočicu snažno protresite min. 20×; optimalna temp. boce +15 do +20 °C, temp. okoline min. +5 °C.
  • Razlika između temp. boce i okoline neka bude ≤ 5 °C.
  • Pištolj uvrnuti na bocu; ventil boce držati prema dolje; količinu regulirati okidačem i vijkom.
  • Nanositi 2 cm od ruba ploče i cik‑cak uz duže stranice; ploču čvrsto pritisnuti.
  • Svježi materijal čistiti PU čistačem; stvrdnuti ukloniti mehanički.