Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
SREDSTVO ZA PRANJE MOTORA
Vrlo učinkovito sredstvo za čišćenje motora, prostora oko motora i mjenjačke kutije.
Velika snaga čišćenja
• Uklanja brzo i temeljito ulje, masnoću i ostale nečistoće
• Sredstvo je lakoviskozno (tiksotropno), tako da prijanja također na okomite površine te da za vrijeme dijelovanja prljavština može biti podrivena i time optimalno rastvorena
Štiti materijal
• Ne nagriza osjetljive površine poput aluminija, kositra i cinka kao i lakirane površine, plastike i gume jer ne sadrži agresivne materijale, a kemijska osnova je pH neutralna
Biološki razgradivo ≥ 95% (OECD - test)
• Brzorazdvajajuće po EKO- norm testu B5105
Nečistoće od ulja i masti ne emulgiraju nego se podrivaju i rastvaraju
• Na taj način nastale otpadne vode mogu se pročistiti pomoću separatora za ulje
• Ne sadrži halogene spojeve ni organska otapala
• Ne sadrži fosfate ni kompleksna sredstva
• Ne sadrži silikone
Primjena:
Nerazrijeđeno sredstvo za pranje motora poštpricati na motor, prostor oko motora i mijenjačku kutiju. Nakon kraćeg vremena djelovanja temeljito isprati pomoću uređaja za čišćenje parom. Može se koristiti i kod primjene s visokotlačnim uređajima. Sredstvo za pranje može se upotrebljavati s hladnom i toplom vodom. Omjer miješanja 1:1 do 1:10.