Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
SREDSTVO ZA SKIDANJE BRTVILA
U nekoliko minuta skida brtvene materijale, ljepila, lakove itd.
Postojano
• Ne cijedi se niz okomite površine
• Višestruko primjenjivo na metalima, drvetu, staklu, keramici, polietilenu i polipropilenu
Sadržaj: 300 ml.
Svojstva:
U nekoliko minuta odstranjuje ostatke zapečenih krutih brtvila, kao npr. brtvila glave motora, brtvila ispušne grane, brtvenih smjesa za motore, stvrdnutih ljepila (trenutna ljepila, tekući osigurači za vijke itd.), boja, lakova, ulja, masti, smole itd.
Primjena:
Spremnik dobro protresti i s udaljenosti od otprilike 20–30 cm poprskati obradivu površinu. Pustiti da djeluje 5–10 minuta, nakon toga površinu obraditi prikladnim alatom.
Uputa:
Štititi lakirane površine. Prije primjene ispitati podnošljivost materijala. Nije prikladan za osjetljive plastične materijale, PVC i sintetiku.