LJEPILO-MULTI-OJAČANO STAKLENIM VLAKNIMA-310ML

br. art.  893 100115
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

KONSTRUKCIJSKO LJEPILO S VLAKNIMA MULTI

Strukturnim vlaknima pojačano, izuzetno čvrsto ljepilo

Pojačano vlaknima
Integrirano armiranje staklenim vlaknima jamči odlična svojstva lijepljenja, čak i kada ljepilo treba izdržati izuzetno velika opterećenja

Ispitana svojstva lijepljenja
• Ispitana otpornost na vodu, razreda D4 prema EN 204 (broj ispitivanja: 50533042/3)
• Otpornost na toplinu prema EN 14257 - Watt 91 (broj ispitivanja: 505 33042/4) Kratko vrijeme sušenja
• Brzo vrijeme reakcije s velikom početnom čvrstoćom već nakon 15 minuta
• Omogućava brzi nastavak rada

• Nevidljivo nakon sušenja
• Široki spektar prianjanja
• Slabo pjenjenje
• Može se brusiti i premazati lakom
• Otpornost na vremenske utjecaje i starenje
• Bez silikona 

Napomena
Ljepljiva traka iz sigurnosnih razloga ne smije biti stavljena na području većem od 2,5 mm

Područje primjene
Lijepljenje ureza i šiljaka drvenih prozora, lijepljenje kutova aluminijskih prozora i vrata, lijepljenje fuga između dasaka za ulazna kućna vrata, punjenja vrata, stepenice, rukohvati, lijepljenje sendvič-ploča i okruglih lukova, kuhinjskih radnih ploča, obrada prirodnog kamena, prozorskih klupica, podnih letvica. Posebno prikladno za lijepljenje na drvenim zaglavljima. Za lijepljenje drva, metala, lakiranog aluminija, tvrdog PVC-a, betona, prirodnog kamena, umjetnog kamena, materijala u slojevima, keramike, tvrde pjene od fenolne smole i poliuretana.