SPREJ ZA ZUPČANIKE-CRNI-400ML

br. art.  893 1055
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

SPREJ ZA ZUPČANIKE

Crn, otporan na smicanje, otporan na visoki tlak

Otporan na visoki tlak
• Pouzdana zaštita od trošenja, čak i kod opterećenja s velikim tlakom
• Prigušivanje buke i vibracija

Otporan na smicanje
Odlično podmazivanje, čak i na mjestima za podmazivanje koja se brzo okreću

Dodatak krutih sredstava za podmazivanje
Odlikuje se odličnim svojstvima podmazivanja u nuždi (kruto sredstvo za podmazivanje sprječava ekstremno trošenje u kritičnim fazama podmazivanja)

Sadrži aditive za zaštitu od korozije
Prodire kroz vlagu i štiti od korozije
Kompatibilan s O-prstenom
Otporan na prskanje i slanu vodu, kao i na slabe kiseline i lužine
Ne sadrži silikon, smolu, kiseline ni bitumen

Područje primjene
Za dugoročno podmazivanje otvorenih mjesta za podmazivanje, zupčanika pod teškim opterećenjem, lanaca koji se brzo okreću i za podmazivanje zupčanika, nazubljenih zupčanica, pločica rezervnog kotača kod terenskih vozila, lisnatih opruga, itd., kako unutra tako i vani.

Napomena
Uprljane površine koje će se podmazivati se prije nanošenja moraju temeljito očistiti i s njih se mora ukloniti mast montažnim čistačem 1A, br. art. 890 106500.