BAKRENI SPREJ -PERFECT-400ML

br. art.  893 114118
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

SPREJ ZA METALNE POVRŠINE PERFECT

Izvanredna dugoročna zaštita i poboljšanje izgleda metalnih površina.

Velika debljina sloja već kod prvog prskanja.
• Visoka sigurnost zbog optimalne zaštite od atmosferskog utjecaja
• Minimalni utrošak vremena, budući je potrebna samo jedna faza rada
• Dobro prekriva

Različita primjena zbog sapnice koja se može podešavati
• Manji popravci kao i popravci na većoj površini mogu se izvršiti brzo i sigurno zahvaljujući promjenjivoj sapnici

Visoka otpornost na curenje
Visoka otpornost na trenje

Dodatne prednosti
Cink tamni i Cink svijetli:

Provjerena visoka zaštita od korozije prema DIN-u.
• Cink-sprej svijetli Perfect: 250 sati
• Cink-sprej Perfect: 500 sati
• Može se koristiti za popravke sukladno s DIN EN ISO 1461

Vrlo dobar za točkasto zavarivanje.

Područje primjene
Za vizualno poboljšanje, obnovljen izgled i zaštitu od korozije metalnih površina.

Upute 
Podloga mora biti čista, suha i odmašćena. Odstraniti stare naslage hrđe, obrusiti i očistiti. Dozu prije upotrebe snažno protresti 2 minute.

Napomena
Proizvodi cink-sprej Perfect, cink-sprej svijetli Perfect sadrže udjele cinka i stoga pružaju optimalnu aktivnu katodnu zaštitu od korozije. Prilikom oštećenja površine „žrtvuje“ se sloj cinka (potrošna anoda) i tako štiti metal od hrđe. Ostali proizvodi pružaju samo površinsku zaštitu od hrđe. Ukoliko dođe do oštećenja površine metal više nije zaštićen. Nije pogodan kao temeljni premaz za masu za brtvljenje od PU i MS polimera te hibridne brtvene mase. Dodatni artikli: Aceton za čišćenje br. art. 893 460 JP/kom. 1 Rezervna sapnica „Variator“ br. art. 891 098 JP/kom. 1 Zaštita od korozije nakon 240 sati testiranja u slanoj komori prema DIN-u 50021 SS.