Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
ANTIKOROZIVNI TEMELJNI PREMAZ
Aktivna antikorozivna zaštita metalnih površina
Dobra svojstva prianjanja
• Prianja na aluminij, nezaštićeni i pocinčani lim, čelik, stari lak itd.
• Brzo sušenje
• Ovisno o debljini sloja, može se lakirati već nakon cca 10-15 min
Temperaturna postojanost do 80°C, kratkotrajno do 140°C
• Može se dobro brusiti
• Usklađeno s VOC*-om
• Reducirana otapala
• spunjava maksimalni VOC sadržaj koji propisuju VOC-smjernice
Svojstva
Aktivna antikorozivna zaštita i temeljni premaz s dobrim svojstvima prianja nja na najrazličitijim podlogama, također i u kombinaciji s brtvenom masom na bazi PU i MS-polimera.
Područja primjene
Proizvodnja motornih vozila i plovila, metalnih i čeličnih konstrukcija, izrada alata, mostogradnja, gradnja rezervoara, postavljanje cjevovoda, izrada kontejnera, poljoprivreda i šumarstvo, komunalna privreda, građevni strojevi itd.
Primjena
Podloga mora biti čista, suha i nema sna. Pomoću žičane četke ili strugala uklonite nadignutu hrđu, lak i prljav šti nu. Problematične podloge malo pobrusite. Limenku prije upotrebe do bro protresite. U prvoj fazi prskanja nanesite tanki sloj. Pridržavajte se vre me na potrebnog za sušenje. Vrijeme sušenja je 25 min. Nakon cca 10-15 min. može se prelakirati svim uobiča je nim prekrivnim 1-K, 2-K i lako vi ma na bazi vode.
Uputa
Nakon upotrebe okrenite limenku naopako i pritisnite ventil da se isprazni.