Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
PRIMER–FILER
Aktivna antikorozivna zaštita s vrlo dobrim svojstvima zapunjavanja metalnih površina.
Različiti stupnjevi boja.
• Najbolja snaga pokrivanja u kratkom roku, pri maloj potrošnji
• Optimalno stvaranje pokrovnog laka
Izvrsna svojstva prianjanja i u spoju s brtvenim smjesama na osnovi PU i MS–polimera.
Vrlo dobra snaga zapunjavanja.
• Jednostavno poravnavanje malih oštećenja i udubljenja od brušenja
• Temperaturno postojan do 110°C
• Lagan za obrađivanje brušenjem
VOC* sukladan.
• Smanjena otapala
• Ispunjava smjernicu za VOC (1999/13/EG), za najveći propisani sadržaj VOC-a
Svojstva
Brzosušeći temeljni primer-filer s aktivnom antikorozivnom zaštitom za najbolje rezultate primjene pokrivnih lakova, u stupnjevanju boja svijetlosiva, srednje siva i tamnosiva.
Područja primjene
Spot-repair (sustav popravaka djelomičnih oštećenja), popravci nakon udesa, popravci karoserije, kod lakiranja.
Primjena
Podloga mora biti čista, suha i odmašćena. Problematične podloge obrusiti. Dozu prije upotrebe dobro protresti. Prvi nanos prskanjem nanijeti u tankom sloju. Pridržavati se vremena prozračivanja. Vrijeme sušenja 20 minuta, može se prelakirati sa svim uobičajenim 1K, 2K i pokrivnim lak-sistemima na bazi vode.
Upute
Dozu nakon upotrebe okrenuti naopako i prskanjem isprazniti ventil.