Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
DEBELOSLOJNI TEMELJNI PREMAZ
Zaštita od korozije s izvrsnom snagom popunjavanja i pokrivanja metalnih površina.
Vrlo dobra svojstva primanja na podlogu.
• Prima na aluminij, čelični lim, stare lakove, itd.
Trajna antikorozivna zaštita.
• Brzo sušenje
• Vrlo dobra tekuća svojstva i svojstva zapunjavanja.
• Temperaturna otpornost do 110°C.
• Vrlo dobra svojstva brušenja.
Sukladno VOC*.
Smanjena otapala
Ispunjava najviše propisane VOC vrijednosti, prema VOC smjernicama (1999/13/EG)
Svojstva
Fleksibilno debeloslojno temeljno punilo s kratkim vremenom sušenja, zaštitom od korozije i vrlo dobrim svojstvima primanja i u spoju s PU i MS polimernim brtvenim smjesama. Za profesionalni popravak malih neravnina, ogrebotina i tragova od brušenja.
Područja primjene
Spot-Repair (popravci malih oštećenja), popravci nakon udesa, obnove karoserija, lakirerski radovi.
Primjena
Podloga mora biti čista, suha i odmašćena. Problematične podloge pobrusiti. Spremnik prije upotrebe dobro protresti. Pridržavati se vremena hlapljenja. Nakon otprilike 15 minuta može se prelakirati svim uobičajenim 1K-, 2K– i pokrivnim lakovima na vodenoj osnovi.
Upute
Uvjetno primjenjiv na pocinčanim i vatreno pocinčanim podlogama nakon tretmana s čistaćem za cink br. art. 0893 460. Spremnik nakon upotrebe okrenuti naglavačke i prskanjem isprazniti ventil.