IMPELAST REFLEx HIDROIZ.MEMBRANA BIJELA 20kg

br. art.  893 220030
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ELASTIČNA HIDROIZOLACIJSKA MEMBRANA IMPELAST RF

Visoka vrijednost refleksije i emisivnosti. Dodano sa posebnim punilima visokog indeksa refleksije solarnog SRI

• Reflektira 80% sunčevog zračenja

• Nizak stupanj apsorpcije: 20%

• Visoka vrijednost emisivnosti: 90%

• Veći stambeni komfor

• Ušteda energije zahvaljujući smanjenju unutarnje temperature zgrada, posljedično, troškova klimatizacije

• Produžava vijek trajanja proizvoda

• Povećava učinkovitost fotonaponskih panela

Membrana bez spojeva i preklapanja za neprohodne krovove (1)

• Osigurava savršenu hidroizolaciju

• Idealna za hidroizolaciju različitih vrsta podloga: beton, bitumenske membrane, metal, drvo i vlaknasti cement

• Nedostatak spojeva pruža veću sigurnost hidroizolacije

• Može se koristiti vertikalno i horizontalno

• Prilagodljiva bilo kojoj geometriji površine koja se prekriva

Jednokomponentna na bazi vode

• Spremna za upotrebu

• Jednostavna primjena

• Izvrsna adhezija

Otporna na stajaću vodu i UV zrake

• Prikladna za terase, krovove i ravne površine bez nagiba

Izvještaj o ispitivanju

• Određivanje indeksa solarnog refleksijskog indeksa (Solar Reflectance Index) hidroizolacijskih membrana prema normi ASTM E1980-01 iz 2001. godine od strane Instituta Giordano.

 

Usporedna tablica prosječnih temperatura površine
Vrsta površine Prosječne temperature površine Refleksivnost
Crna bitumenska membrana 78°C <0,10
Bitumenska membrana s ardesijom 70°C 0,2
Bitumenska membrana boje aluminija 60°C 0,5
Impelast RF reflektirajuća 42°C 0,8