Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
ALUMINIZIRANA HIDROIZOLACIJSKA MEMBRANA WITANFLEX ALUMET
Jednokomponentni hidroizolacijski proizvod na bazi inovativnog visokoučinkovitog polimer
Svojstva
• Isporučuje se u stanju koje je odmah spremno za upotrebu
• Na bazi otapala
• Odbija sunčevo zračenje
• Nanošenje valjkom, kistom ili airless uređajem
• Visoka fleksibilnost do -40 °C
• Primjenjivo na temperaturama od -5 °C do +35 °C
• Manje privlači prljavštinu
• Bez spojeva i preklapanja
WITANFLEX ALUMET se zbog svojih svojstava lako primjenjuje na svim površinama, bez obzira na njihovu geometriju i neovisno o tome, jesu li one ravne ili nagnute, i to bez stvaranja otpada. Također, izbjegavaju se problemi povezani sa zavarivanjem koji su česti kod upotrebe prethodno oblikovanih membrana kao što su bitumen-polimer i sintetičke folije.
Postojano na stajaću vodu
Proizvod je pogodan za krovove, kanalice i ravne površine, pa i one bez nagiba
Otpornost na tuču
WITANFLEX ALUMET daje sustavu krova otpornost na tuču do intenziteta TORRO H7 (H4 - H7) prema EN 13583:2012
Učinkovita i dugotrajna zaštita
• Nije potrebna dodatna zaštita
• Također otporno na površinama koje se nalaze u industrijskim područjima i u priobalnim zonama
• Postojanost na UV zrake