LJEPILO-BRTVILO-POWER-SIVO-300ML

br. art.  893 2352
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

LJEPILO + BRTVILO POWER

Elastično hibridno konstrukcijsko ljepilo pogodno za velika opterećenja

Izvrsno prianjanje uz neznatnu prethodnu obradu
Vrlo dobro prianjanje na skoro svim podlogama, kao što su npr. metali (čelik, nehrđajući čelik, pocinčani čelik, aluminij), plastične mase (npr. ABS, GFK, tvrdi PVC) ili keramički materijali

Elastično s neznatnom sposobnošću rastezanja 
Velika početna čvrstoća
Nema skupog učvršćivanja građevnih elemenata 

Može se prelakirati 
Lakiranje je moguće prije i poslije površinskog otvrdnjavanja. (Prethodnim pokusom provjerite kompatibilnost laka!)
NSF (P1) registrirano (Nr. 136996)

Otporno na UV-zrake
Vrlo pogodno za vidljive fuge

Nije korozivno
Nema nagrizanja metala
Nema poseban miris 
Ne sadrži VOC i otapala 
Ne sadrži izocianat, PVC i silikon

Područja primjene:
Za strukturno lijepljenje kod dinamičkog naprezanja, brtvljenje šavova i fuga prilikom izrade karoserije, pri proizvodnji vozila i karavana, prilikom nadogradnje na vozilima, pri izradi vagona i kontejnera, u metalnoj industriji i izradi aparata te u tehnici klima uređaja i ventilacije.

Primjena:
Podloga mora biti čista, suha, bez prašine i masnoće (vidi Ljepilo + brtvilo Sredstva za optimiranje površine). Nestvrdnuti materijal se može ukloniti pomoću L+B Sredstva za odstranjivanje, br. art. 0890 100 63, a stvrdnuti samo mehaničkim putem.

Uputa:
Ne kombinirajte s lakovima na bazi alkidne smole. Nije pogodno za PE, PP, PTFE, silikonsku gumu, stiropor i omekšanu plastičnu masu. Voditi računa o tome da za siguran ljepljeni spoj treba osigurati minimalnu debljinu sloja od 3 mm! Kako bi se postigli optimalni rezultati ljepljenja, neizostavna je primjena proizvoda iz linije L+B za poboljšanje prianjanja! Toga se mora pridržavati posebno kod kritičnih podloga kao što su obojeni metali (bakar) i pocinčani materijali. Za poravnavanje koristiti Würth sredstvo za poravnjavanje.