LJEPILO-BRTVILO-POWER-CRNO-300ML

br. art.  893 2353
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

LJEPILO + BRTVILO POWER

Elastično hibridno konstrukcijsko ljepilo pogodno za velika opterećenja.

Izvrsno prianjanje uz neznatnu prethodnu obradu
• Vrlo dobro prianjanje na skoro svim podlogama, kao što su npr. metali (čelik, nehrđajući čelik, pocinčani čelik, aluminij), plastične mase (npr. ABS, GFK, tvrdi PVC) ili keramički materijali

Elastično s neznatnom sposobnošću rastezanja 
• Velika početna čvrstoća
• Nema skupog učvršćivanja građevnih elemenata 

Može se prelakirati 
• Lakiranje je moguće prije i poslije površinskog otvrdnjavanja. (Prethodnim pokusom provjerite kompatibilnost laka!)
• NSF (P1) registrirano (Nr. 136996)

Otporno na UV-zrake
• Vrlo pogodno za vidljive fuge

Nije korozivno
• Nema nagrizanja metala
• Nema poseban miris 
• Ne sadrži VOC i otapala 
• Ne sadrži izocianat, PVC i silikon

Područja primjene:
Za strukturno lijepljenje kod dinamičkog naprezanja, brtvljenje šavova i fuga prilikom izrade karoserije, pri proizvodnji vozila i karavana, prilikom nadogradnje na vozilima, pri izradi vagona i kontejnera, u metalnoj industriji i izradi aparata te u tehnici klima uređaja i ventilacije.

Primjena:
Podloga mora biti čista, suha, bez prašine i masnoće (vidi Ljepilo + brtvilo Sredstva za optimiranje površine). Nestvrdnuti materijal se može ukloniti pomoću L+B Sredstva za odstranjivanje, br. art. 0890 100 63, a stvrdnuti samo mehaničkim putem.

Uputa:
Ne kombinirajte s lakovima na bazi alkidne smole. Nije pogodno za PE, PP, PTFE, silikonsku gumu, stiropor i omekšanu plastičnu masu. Voditi računa o tome da za siguran ljepljeni spoj treba osigurati minimalnu debljinu sloja od 3 mm! Kako bi se postigli optimalni rezultati ljepljenja, neizostavna je primjena proizvoda iz linije L+B za poboljšanje prianjanja! Toga se mora pridržavati posebno kod kritičnih podloga kao što su obojeni metali (bakar) i pocinčani materijali. Za poravnavanje koristiti Würth sredstvo za poravnjavanje