LJEPILO-BRTVILO-PU MARINE-MULTI-CRNA-310ML

br. art.  893 2913
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 12
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

PU MARINE MASA ZA LIJEPLJENJE I BRTVLJENJE MULTI

Elastična, višestruko primjenjiva PU-masa za lijepljenje za marine.

Široki spektar prianjanja
• Izvrsno prianjanje na najrazličitijim materijalima

Elastična
• Zbog velike rastezljivosti kompenziraju se različita širenja materijala
• Ublažava vibracije i zvuk

Sporo stvaranje opne
• Omogućava lijepljenje odnosno brtvljenje velikih dijelova konstrukcije
• Brtvljenje velikih dijelova konstrukcije
• Spojni dijelovi mogu se točnije pozicionirati

Može se brusiti i lakirati
• Nakon stvaranja opne moguća je mehanička obrada
• Smjesa za brtvljenje može se uvjetno prekrivati lakom
• Ne sadrži VOC i slabog je mirisa
• Velika otpornost na UV-zrake, starenje i atmosferske utjecaje

Primjena:
Podloge moraju biti čiste, suhe, očišćene od prašine i masnoća. Poravnavanje treba uslijediti unutar vremena stvaranja opne. Nestvrdnuti materijal može se odstraniti pomoću sredstva za odstranjivanje ljepila + brtvila. Stvrdnuti materijal može se ukloniti samo mehaničkim putem. Nakon stvaranja opne PU marine ljepilo i brtvilo Multi može se prekrivati lakom. Pri tome podnošljivost na lak treba provjeriti prethodnim ispitivanjima.

Područje primjene:
1-komponentno poliuretansko ljepilo specijalno razvijeno za primjenu kod izrade čamaca i brodova, koje se koristi za različite radnje brtvljenja i lijepljenja na unutarnjem i vanjskom području. Tipične primjene su: brtvljenje u području kupaonice, u unutarnjem i vanjskom području, kao i primjena pri obradi dekor-panela.

Materijali za obradu:
PU masa za lijepljenje i brtvljenje Multi ističe se velikom sposobnošću prianjanja na relevantnim materijalima podloge, kao što su drvo, aluminij, poliester, PVC, metali i ostalo.

Napomene:
Ne spajati s lak-sistemima na osnovi alkidnih smola. Nije prikladno za PE, PP, PTFE, silikonsku gumu, stiropor i omekšane plastike. U slučaju prekrivanja lakom treba obratiti pažnju da debljina i tvrdoća sloja laka ne utječu negativno na rastezanje mase za lijepljenje i brtvljenje i da na taj način ne dođe do stvaranja pukotina