VATROZAŠTITNA MASA ZA FUGIR.-AKRIL-ACR 240-310ML
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Vatozaštitna masa za fugiranje akril – ACR 240 kartuša od 310 ml.
ETA: ETA-13/0989 (penetracijsko sredstvo za brtvljenje) + ETA-13/0990 (sredstvo za brtvljenje spojeva)
Vatrootpornost:
do EI 240
Područje primjene:
Brtvljenje linearnih spojeva u skladu s normom EN-1366-4 / EN 13501 -2. Sredstvo za penetracijsko brtvljenje servisnih instalacija u skladu s normom EN-1366-3/ EN 13501-2.
Odobrene ugradnje:
Penetracijska brtva u krutom zidu, minimalne debljine 150 mm:
• Jednostruki električni kablovi do 21 mm Ø, pričvršćeni akrilom ACR 240 i obloženi kamenom vunom.
• Izolirane metalne cijevi, pričvršćene akrilom ACR 240 i obložene kamenom vunom: Ø 40 mm - 219 mm i debljine stjenke 1 mm - 14,2 mm.
• Izolirane bakrene cijevi do Ø 54 mm i debljine stjenke 0,9 mm - 14,2 mm.
• Izolirane kompozitne cijevi od alupexa, Ø 75 mm / debljina stjenke 7,5 mm.
Penetracijska brtva u fleksibilnom zidu, minimalne debljine 100 mm:
• Električni kablovi do Ø 80 mm (jednostruki ili snop), telekomunikacijski kablovi do 21 mm, pričvršćeni akrilom ACR 240 i obloženi kamenom vunom.
• Izolirane metalne cijevi Ø 40 mm – 219 mm / 1 mm – 14,2 mm.
• Izolirane bakrene cijevi do Ø 54 mm / 0,9 mm – 14,2 mm.
• Izolirane kompozitne cijevi od alupexa Ø 75 mm / 7,5 mm stjenka.
Penetracijska brtva u punom stropu, minimalne debljine 150 mm:
• Jednostruki električni kablovi do 21 mm, pričvršćeni akrilom ACR 240 na jednoj ili obje strane i obloženi kamenom vunom.
• Izolirane metalne cijevi pričvršćene akrilom ACR 240 i obložene kamenom vunom: Ø 40 mm - 219 mm i debljine stjenki 1 mm - 14,2 mm.
• Neizolirane metalne cijevi Ø 16 mm i debljine stjenki 1,5 mm – 7,5 mm.
• Izolirane bakrene cijevi pričvršćene akrilom ACR 240 i obložene kamenom vunom do Ø 54 mm / 0,9 mm – 14,2 mm.
• Neizolirane bakrene cijevi do Ø 54 mm i debljine stjenki 2,0 mm – 14,2 mm debljine stjenki.
Sredstva za brtvljenje linearnih pukotina:
• Fleksibilni zid minimalne debljine 100 mm
• Širine spojeva do 30 mm, dubine do 25 mm, podložene kamenom vunom.
• Kruti zid minimalne debljine 150 mm, širine spojeva do 30 mm, dubine do 25 mm, podložene kamenom vunom.
• Kruti pod: širine spojeva do 100 mm, dubine do 25 mm, podloženi kamenom vunom.
Napomena:
Molimo, potražite više detaljnih informacija prema sustavu brtvljenja u Europskom tehničkom dopuštenju!


