Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
POVRŠINSKO BRTVILO OTPORNO NA TEČENJE
Za brtvljenje prirubnica i površina s velikim tolerancijama. Proizvod slabe tečnosti.
Čvrsto tekući proizvod.
Nema kapanja i tečenja materijala, stoga idealno za radove iznad glave i radove na okomitim površinama; materijal ostaje ondje gdje se koristi!
100% brtvljenje
Međuprostori postaju potpuno ispunjeni, tako da nastali spoj štiti od korozije nastale trenjem i hrđe.
Lagana fleksibilnost do 120°C
Izjednačava do 30% razlike u rastezljivosti između različitih materijala!
Odmah se zgušnjava pri najmanjem tlačnom opterećenju.
Ispitni tlak može se odmah primijeniti; izostaje čekanje!
Prikladan i za pasivne metale.
• Mogućnost brtvljenja i aluminijskih prirubnica
• Jedan proizvod za više materijala
Brzo stvrdnjavanje: funkcionalna sposobnost nakon 30 minuta.
Kratko stajanje vozila.
Otporno na velik broj lužina, plinova, otapala, ulja i goriva
Područje primjene
Auto i metalska industrija, izrada alata, brodogradnja, proizvodnja strojeva i motora, elektrika i elektronika.
Napomena
Moguća je reakcija sa sljedećim plastikama nakon duljeg djelovanja sredstva: ABS, celuloid, polistirol, polikarbonat (Makrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkanizirana vlakna i lakirane površine. Uvijek preporučamo provesti vlastito ispitivanje.