DOS-TEK.LJEP.ZA LEZ.TEMP.OTPOR

br. art.  893 620050
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

SPOJNI UČVRŠĆIVAČ S TOPLINSKOM POSTOJANOŠĆU
Za učvršćivanje puškica i ležajeva izloženih visokim temperaturnim opterećenjima.

Mogućnost primjene u temperaturnom području od –55°C do +200°C (kratkotrajno i do 230°C).
Čvrstoća na temperaturi od 100°C iznosi 85% maksimalne čvrstoće

Kraće vrijeme stajanja vozila!
Brzo stvrdnjavanje: ručna čvrstoća nakon 40 minuta, funkcionalna sposobnost nakon 1 do 3 sata.

Maksimalna sposobnost punjenja stupca 0,2 mm.
Mogućnost povoljnog korigiranja i vrlo velikih odstupanja!

Sprječava hrđu na dosjedima.
Sprječava se zajedanje ležajeva, čime se pojednostavljuje demontaža!

Otporno na velik broj lužina, plinova, otapala, ulja i goriva

Ne sadrži silikon

DOS-sistem:
• Jednostavna jednoručna uporaba zbog praktičnog okretnog zatvaranja → Jedna ruka je uvijek slobodna
• Sustav podesivog doziranja → Omogućuje minimalnu potrošnju i doziranje prema potrebi
• Nema ostataka sredstva u dozatoru → Optimizacija troškova zbog gotovo potpunog pražnjenja

Područje primjene
Auto i metalska industrija, izrada alata, brodogradnja, proizvodnja strojeva i motora, elektrika i elektronika.

Napomena
Moguća je reakcija sa sljedećim plastikama nakon duljeg djelovanja sredstva: ABS, celuloid, polistirol, polikarbonat (Makrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkanizirana vlakna i lakirane površine. Uvijek preporučamo provesti vlastito ispitivanje.