MONTAŽNA PASTA-300ml

br. art.  893 850
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

MONTAŽNA PASTA
Visokoučinkovita montažna pasta u spreju za podmazivanje prilikom uhodavanja.

Štiti od trenja i osigurava svojstva nužnog podmazivanja
Klizni sloj od čvrstog materijala smanjuje trenje, sprječava zagrijavanje i ribanje.

Visoka otpornost
• Otporno na vodu, slanu vodu, kiseline i lužine
• Udio krutih tvari od 60 % postojan je na benzin, dizelsko gorivo itd.

Postojna na temperaturu i tlak
• Temperaturna postojanost od –35°C do +150°C, kod smanjenog dotoka zraka kratkotrajno moguće više temperature
• Tlačno otporno do granice tečenja svih poznatih metala

Područja primjene:
• Kao sredstvo za podmazivanje prilikom uhodavanja za nove strojeve, vodilice, navojna vretena, nazubljene osovine, visokoopterećene pužne zupčanike i mjenjačke kutije, zupčanike i zupčaste letve, kao i za kemijske aparate
• Klizni ležajevi s velikim toplinskim i plošnim opterećenjem; uprešani dosjedi svih vrsta za navlačenje i prešanje valjkastih ležajeva, ploča, kotača, prirubnica i svornjaka; armature (klizači, ventili, pipe)
• Za hladno uvlačenje, narezivanje navoja, bušenje i rezanje
• Za alate za rezanje, štancanje i savijanje