Ako samo jedan proizvod u košarici ima cijenu od 0,00 €, molimo da ga uklonite.
Molimo osvježite stranicu i pokušajte ponovno kasnije u slučaju da niti jedan proizvod nema cijenu. Za sve ostale upite kontaktirajte nas na onlineshop@wuerth.com.hr.
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
KARABINER TRILOCK
• Prema EN 362, EN 12275
• Materijal: aluminij
• Dimenzije: 112 X 78 mm (D x Š)
• Maksimalni otvor: 23 mm
• Opterećenje do loma:
- horizontalno: 8 kN
- otvoren: 6 kN
- vertikalno: 24 kN
• Težina: 95 g