ZAMJENSKO STAKLO-ZA 899 102110-ANDROMEDA

br. art.  899 102111
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

NAOČALE ŠIROKOG VIDNOG POLJA ANDROMEDA

• Inovacijska dvokomponentna tehnologija za sigurnu zaštitu i maksimalnu udobnost prilikom nošenja
• Velikog volumena, osobito pogodne za osobe koje nose dioptrijske naočale
• Omogućuju panoramsko vidno polje
• Prvoklasna klima za oči zbog optimalne ventilacije
• Moguća je kombinacija s polumaskom
• Stakla od polikarbonata visoke udarne žilavosti
• Jedinstveni sloj (vanjska strana je ekstremno otporna na ogrebotine, unutarnja strana s trajnim slojem protiv zamagljivanja)
• Brza i jednostavna izmjena stakala
• Individualno namještanje trake za glavu
• 100 % UV zaštita do 400 nm
• Sukladno EN 166 i EN 170