ZAŠTITNE NAOČALE-WEGA-BISTRE
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
ZAŠTITNE NAOČALE WEGA®
Sportske lučne naočale s izvrsnom zaštitom sa svih strana
• Čvrsto nabrizgane, fleksibilne komponente
• Sigurno zaklanja oči od letećih čestica
• Individualno se prilagođava obliku lica i osigurava udobnost nošenja i izuzetnu zaštitu
• Ujedinjuje svojstva lučnih naočala i naočala sa širokim vidnim poljem u jednom modelu
• Optimalan dizajn uslijed prilagodbe i inklinacije pera
• Kvalitetna prevlaka stakala
• Izvana: izuzetno otporna na grebanje
• Iznutra: trajno otporna na zamagljivanje
• 100% UV-zaštita do 400 nm
• Odgovara EN 166 i EN 170
Područja primjene:
Zaštitne naočale Wega® su, zahvaljujući njihovoj velikoj varijabilnosti, idealne naočale prilikom često promjenjivih područja primjene. Od tokarskih i glodačkih radova preko područja primjene s velikim opterećenjem prašinom i česticama, sve do zaštite od vjetra kod radova na otvorenom – WEGA® je pouzdan pratilac. I u kombinaciji s ostalom osobnom zaštitnom opremom ostaje osigurana zaštita sa svih strana.