NAOČALE ZAŠTITNE ŽUTE

br. art.  899 102313
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZAŠTITNE NAOČALE

Capice od termoplastične gume
• Polikarbonatna stakla otporna na udarce i ogrebotine
• Stakla napravljena sukladno EN 166 i EN 170 normi
• 100% UV zaštita do 380 nm
• Težina: 24 g.