NAOČALE ZAŠTITNE CETUS BISTRE

br. art.  899 102320
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 KOM
Nije dostupno Transportno pakiranje 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

ZAŠTITNE NAOČALE CETUS®

Savršena zaštita u sportskom, dinamičnom i modernom izdanju.

Savršena kružna zaštita
• Široko vidno polje
• Optimalno pokrivanje očiju u bočnom području
• Neiskrivljen vid
• 100% UV zaštita (do 400 nm)

Visokokvalitetni sloj vizira
• Vanjska strana: ekstremno otporno na ogrebotine
• Unutarnja strana: bez zamagljivanja

Inovativna tehnologija pera
Kombinacija tvrde i mekane komponente na krajevima pera osigurava visok komfor nošenja i siguran dosjed (slika 1)
Koncept pera omogućuje odličnu ventilaciju i zdravu klimu očiju (slika 2)